Motion
TÊTE DE RUBAN ADHÉSIF 7010319473 3M ACCUGLIDE II, 1-1/2 PO, INFÉRIEURE, 1 PAR CAISSE

3M
7010319473 3M ACCUGLIDE II TAPING HEAD, 1-1/2 IN, LOWER, 1 PER CASE

3M™ Tête de galon AccuGlide de 1-1/2 po, inférieure, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09473875
N° MFR7010319473 3M ACCUGLIDE II TAPING HEAD, 1-1/2 IN, LOWER, 1 PER CASE
Prix6,171.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010319473 3M ACCUGLIDE II TAPING HEAD, 1-1/2 IN, LOWER, 1 PER CASE

3M™ Tête de galon AccuGlide de 1-1/2 po, inférieure, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09473875
N° MFR7010319473 3M ACCUGLIDE II TAPING HEAD, 1-1/2 IN, LOWER, 1 PER CASE
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
Prix6,171.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7010319473 3M BANDE ACCUGLIDE II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conception curviligne pour un ruban à faible impact pour aider à protéger même les boîtes et le contenu légers
  • Applique une largeur de ruban de 1.5” (36mm) à 78 pi/min
  • Conçu pour la durabilité, un entretien réduit et une application de ruban uniforme
  • La plaque latérale discrète, le chemin de ruban ouvert et l’étiquetage facile à suivre permettent un filetage rapide et facile
  • Tambour de frein de friction pour maintenir une tension de ruban appropriée et éviter le surcâblage
  • Les rouleaux de polissage et d’application sont conçus pour un retrait facile
  • Le loquet du tambour de ruban fixe le rouleau pour plus de stabilité et un alignement positif du ruban