Motion
TAMPON DE GAZE ADHÉSIVE ÉTANCHE ABSOLU 7010369623 NEXCARE AWP34, 3 PO X 4 I

3M
7010369623 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF ADHESIVE GAUZE PAD AWP34, 3 IN X 4 I

Tampon adhésif coussiné Nexcare AWP34, 3 po x 4 po
N° D’ARTICLE MI09474191
N° MFR7010369623 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF ADHESIVE GAUZE PAD AWP34, 3 IN X 4 I
Prix9.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010369623 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF ADHESIVE GAUZE PAD AWP34, 3 IN X 4 I

Tampon adhésif coussiné Nexcare AWP34, 3 po x 4 po
N° D’ARTICLE MI09474191
N° MFR7010369623 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF ADHESIVE GAUZE PAD AWP34, 3 IN X 4 I

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131197732
  • Matériel
    Mousse
  • CUP_NON
    00051131197732

Aperçu

Description du fabricant
7010369623 NEXCARE ABSOLU IMPERMÉABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une protection coussinée contre les brûlures mineures, les éraflures, les coupures et les abrasions
  • L’adhésif solide reste en place pendant les activités aquatiques
  • Le tampon absorbant évacue le liquide et ne colle pas à la plaie
  • S’adapte confortablement à votre peau et bouge avec vous pendant l’activité
  • Conception respirante offrant un confort durable
  • Idéal pour l’exercice
  • Conception pratique pouvant être portée jusqu’à quatre jours
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Contenu de l’emballage : 4
  • Taille : 3 x 4
  • Couleur : bronzé
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon