Motion
7010348988 3M BARRE OMNIBUS THERMORÉTRACTABLE TUBING-4A ROULEAU DE 50-FT

3M
7010348988 3M BUS BAR HEAT SHRINK TUBING-4A 50-FT ROLL

3M™ Barre omnibus thermorétractable Tubing-4A Rouleau de 50 pi, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09474269
N° MFR7010348988 3M BUS BAR HEAT SHRINK TUBING-4A 50-FT ROLL
Prix62.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010348988 3M BUS BAR HEAT SHRINK TUBING-4A 50-FT ROLL

3M™ Barre omnibus thermorétractable Tubing-4A Rouleau de 50 pi, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09474269
N° MFR7010348988 3M BUS BAR HEAT SHRINK TUBING-4A 50-FT ROLL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Convient aux barres omnibus en cuivre ou en aluminium, aux barres omnibus à enveloppe métallique, aux appareillages de commutation à revêtement métallique et aux appareillages de postes de distribution • Fabriqué en polyoléfine réticulé rouge • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Retardateur de flammes • Homologué ASTM, CEI, ANSI, IEEE et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135369104
  • CUP_NON
    00051135369104

Aperçu

Description du fabricant
BARRE 7010348988 3M BUS RÉTRACTABLE À LA CHALEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Convient aux barres omnibus en cuivre ou en aluminium, aux barres omnibus à boîtier métallique, aux appareillages de commutation revêtus de métal et aux appareillages de commutation de sous-station
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée rouge
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Résistant à la flamme
  • Conforme aux normes ASTM, IEC, ANSI, IEEE et RoHS 2011/65/EU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon