Motion
CONNECTEUR EN ALUMINIUM 7000149301 3M CI-450, JUSQU'À 35 KV, COMPAC 500 KCMIL

3M
7000149301 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-450, UP TO 35 KV, 500 KCMIL COMPAC

Connecteur en aluminium CI-450 3M™ , jusqu’à 35 kV, compact 500 kcmil, diamètre extérieur du connecteur de 1.320 po (33,5 mm), compact/uni, toronné, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09474630
N° MFR7000149301 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-450, UP TO 35 KV, 500 KCMIL COMPAC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000149301 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-450, UP TO 35 KV, 500 KCMIL COMPAC

Connecteur en aluminium CI-450 3M™ , jusqu’à 35 kV, compact 500 kcmil, diamètre extérieur du connecteur de 1.320 po (33,5 mm), compact/uni, toronné, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09474630
N° MFR7000149301 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-450, UP TO 35 KV, 500 KCMIL COMPAC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.25 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007119333
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • CUP_NON
    00054007119333

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM 7000149301 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La butée d’huile centrale solide intégrée permet un positionnement correct
  • À utiliser avec les trousses d’épissures de câble 3M QS-I, QS-II et QS-III
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme à la norme ANSI C119.4
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE