Motion
CONNECTEUR EN ALUMINIUM 7100135211 3M CI-500, JUSQU'À 35 KV, 500 KCMIL, CÔNE

3M
7100135211 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-500, UP TO 35 KV, 500 KCMIL, CONN

Connecteur en aluminium 3M™ CI-500, jusqu’à 35 kV, 500 kcmil, diamètre extérieur du connecteur 1.312 po (33,3 mm), toronné compact, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09474632
N° MFR7100135211 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-500, UP TO 35 KV, 500 KCMIL, CONN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100135211 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-500, UP TO 35 KV, 500 KCMIL, CONN

Connecteur en aluminium 3M™ CI-500, jusqu’à 35 kV, 500 kcmil, diamètre extérieur du connecteur 1.312 po (33,3 mm), toronné compact, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09474632
N° MFR7100135211 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-500, UP TO 35 KV, 500 KCMIL, CONN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.25 po
  • Poids
    0.436 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007256441
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007256441

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM 7100135211 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La butée d’huile centrale solide intégrée permet un positionnement correct
  • À utiliser avec les trousses d’épissures de câble 3M QS-I, QS-II et QS-III
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme à la norme ANSI C119.4
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE