Motion
CONNECTEUR EN ALUMINIUM 7100081933 3M CI-750, JUSQU'À 35 KV, 750 KCMIL, CÔNE

3M
7100081933 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-750, UP TO 35 KV, 750 KCMIL, CONN

Connecteur en aluminium CI-750 3M™ , jusqu’à 35 kV, 750 kcmil, diamètre extérieur du connecteur de 1.59 po (40,4 mm), toronné compact, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09474636
N° MFR7100081933 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-750, UP TO 35 KV, 750 KCMIL, CONN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100081933 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-750, UP TO 35 KV, 750 KCMIL, CONN

Connecteur en aluminium CI-750 3M™ , jusqu’à 35 kV, 750 kcmil, diamètre extérieur du connecteur de 1.59 po (40,4 mm), toronné compact, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09474636
N° MFR7100081933 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-750, UP TO 35 KV, 750 KCMIL, CONN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.66 po
  • Poids
    0.626 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007256519
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007256519

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM 7100081933 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La butée d’huile centrale solide intégrée permet un positionnement correct
  • À utiliser avec les trousses d’épissures de câble 3M QS-I, QS-II et QS-III
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme à la norme ANSI C119.4
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE