Motion
7100135215 3M CONNECTEUR CIR-21A, 1 AWG TORONNÉ, 2 AWG PLEIN, 1/0 AWG DONC

3M
7100135215 3M CONNECTOR CIR-21A, 1 AWG STRANDED, 2 AWG SOLID, 1/0 AWG SO

Connecteur 3M™ CIR-21A, Toronné 1 AWG, 2 AWG massif, 1/0 AWG massif, 1 AWG massif, diam. ext. 0.91 po (23,1 mm), 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI09474652
N° MFR7100135215 3M CONNECTOR CIR-21A, 1 AWG STRANDED, 2 AWG SOLID, 1/0 AWG SO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100135215 3M CONNECTOR CIR-21A, 1 AWG STRANDED, 2 AWG SOLID, 1/0 AWG SO

Connecteur 3M™ CIR-21A, Toronné 1 AWG, 2 AWG massif, 1/0 AWG massif, 1 AWG massif, diam. ext. 0.91 po (23,1 mm), 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI09474652
N° MFR7100135215 3M CONNECTOR CIR-21A, 1 AWG STRANDED, 2 AWG SOLID, 1/0 AWG SO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.452 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007502272
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007502272

Aperçu

Description du fabricant
7100135215 3M CONNECTEUR CIR-21A, 1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Élimine pratiquement le besoin d’épisser une nouvelle section de câble
  • Spécialement conçu pour être utilisé avec les trousses d'épissure 5411R et 5412R
  • Aluminium étamé pour une bonne conductivité et une bonne résistance à la corrosion
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI C119.4