Motion
7000031850 3M ATTACHE-CÂBLE CT6NT18-C  CT6NT18-C

3M
7000031850 3M CABLE TIE CT6NT18-C CT6NT18-C

3M™ Attache-câble CT6NT18-C, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09474897
N° MFR7000031850 3M CABLE TIE CT6NT18-C CT6NT18-C
Prix0.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031850 3M CABLE TIE CT6NT18-C CT6NT18-C

3M™ Attache-câble CT6NT18-C, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09474897
N° MFR7000031850 3M CABLE TIE CT6NT18-C CT6NT18-C
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
Prix0.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.1 po
  • Largeur
    0.096 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128592786
  • Matériel
    Nylon 6/6
  • CUP_NON
    10051128592783

Aperçu

Description du fabricant
7000031850 3M ATTACHE-CÂBLE CT6NT18-C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fixez rapidement les faisceaux de fils et les composants du faisceau, sans glisser
  • La pointe courbée permet un filetage et une installation plus rapides
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Homologué UL 62275 type 21 ou 21S et classé plénum AH-2 pour une utilisation dans les espaces de traitement de l’air