Motion
0230-09280

HUB CITY INC
0230-09280

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, image 143TC
N° D’ARTICLE MI09474973
N° MFR0230-09280
Prix3,557.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-09280

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, image 143TC
N° D’ARTICLE MI09474973
N° MFR0230-09280
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
Prix3,557.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    304
  • Couple de sortie maximal
    847 po/lb;95.697 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    61 lb, 27.669 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.92 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.92 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    304-15/1 A WR 143TC
  • Puissance d’entrée maximale
    4.64 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    300PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    847 po-lb;95.697 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-09280 304 15/1 A WR 143TC