Motion
0230-14658

HUB CITY INC
0230-14658

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9380 po de taille de sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI09475603
N° MFR0230-14658
Prix3,876.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-14658

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9380 po de taille de sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI09475603
N° MFR0230-14658
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
Prix3,876.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    322
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    322
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1485 po/lb;167.8 nm
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.9380 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    66 lb, 29.937 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.85 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.85 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    322-60/1 A WR 1.938
  • Puissance d’entrée maximale
    1.85 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    320PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    1485 po-lb;167.8 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-14658 322 60/1 A WR 1.938