Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre total5 po
Détails
- ApplicationEnlèvement du revêtement, finition, nivellement
- Type de pièce jointeBoucle
- Type de fixation de disqueBoucle
- GradeFine
- Numéro de grain180
- Quantité de colis du fabricant5
- Numéro de stock du fabricant70-0091-0327-9
- Numéro CUP du fabricant00638060272572
- Application du matérielBois, plastique et métal
- Type de montageCrochet et boucle
- CUP_NON00638060272572
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Coupe rapidement, dure longtemps
- Fixation et retrait rapides et faciles
- Idéal pour l’élimination, le nivellement et la finition des revêtements
- À utiliser sur le bois, le plastique et le métal
- Le motif de trou universel s’adapte aux deux modèles 5
- et ponceuses à 8 trous
- Extraction de poussière pendant le ponçage
- Dimensions : 5 po de diamètre
- Grit : fin/180
- Contenu de l’emballage : 5 disques/emballage
- Disponible en grains : COARSE : 60, 80; MOYEN : 100, 120, 150; FIN : 180, 220, 320
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.