Motion
RUBAN DE MONTAGE POUR PLAQUE 7010290649 3M À MONTAGE SUR COUSSIN E1060H, BLANC, 36

3M
7010290649 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1060H, WHITE, 36

3M™ Ruban de montage de plaque E1060H pour montage sur coussins de 36 po x 50 pi, 60 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09475940
N° MFR7010290649 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1060H, WHITE, 36
Prix2,659.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010290649 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1060H, WHITE, 36

3M™ Ruban de montage de plaque E1060H pour montage sur coussins de 36 po x 50 pi, 60 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09475940
N° MFR7010290649 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1060H, WHITE, 36
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
Prix2,659.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111978597
  • CUP_NON
    00051111978597

Aperçu

Description du fabricant
7010290649 3M MONTAGE À COUSSIN PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban en mousse à double revêtement de 0.060 po (1.52 mm) est doté de la fonction de dégagement d’air avec une technologie adhésive latérale de plaque conçue pour résister au soulèvement des bords sur les plaques d’impression flexographiques
  • Possède une mousse de densité moyenne standard idéale pour imprimer des combinaisons de solides et traiter avec des points demi-ton
  • La couleur blanche indique la mousse standard de densité moyenne
  • Colle solidement la plaque photopolymère flexographique au manchon d’impression ou au cylindre en acier pour empêcher le levage du bord de la plaque pendant l’impression
  • Offre une adhérence latérale plus élevée pour les conditions d’impression difficiles qui utilisent des plaques épaisses ou de petites pochettes d’impression
  • Les plaques d’impression montées sur le E1060H ne comporteront aucune bulle d’air sous la plaque en raison de la fonction de dégagement d’air conçue dans le ruban
  • Les rainures dans l’adhésif sont créées par un motif hachuré croisé à partir de la doublure antiadhésive
  • La plaque se démonte du ruban coussiné à double revêtement sans résidu adhésif
  • Le ruban s’enlève également proprement du manchon ou du cylindre d’impression en acier
  • Impression flexographique, imprimantes flexographiques
  • Ruban adhésif en mousse à l’arrière pour montage sur plaque flexographique coussinée