Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9380 po, 49.23 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal1258 po/lb;142.13 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.9380 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9380 po, 49.23 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids70 lb, 31.751 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.57 hp
- Puissance nominale en service normal5.57 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant325-15/1 A WR 56C 1.938
- Puissance d’entrée maximale5.57 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)1258 po-lb;142.13 Nm
- Trousse de base J verticaleVJB-KIT-325