Motion
TUBULURE EN POLYOLÉFINE FLEXIBLE THERMORÉTRACTABLE 7100050222 3M  EPS200-1/8-48 PO-NOIR-

3M
7100050222 3M HEAT SHRINK FLEXIBLE POLYOLEFIN TUBING EPS200-1/8-48"-BLACK-

3M™ Tuyau flexible en polyoléfine thermorétrécissable EPS200-1/8-48 po-Black-25 pcs, 48 po de long bâtonnets, 25 pièces, 25/caisse
N° D’ARTICLE MI09476134
N° MFR7100050222 3M HEAT SHRINK FLEXIBLE POLYOLEFIN TUBING EPS200-1/8-48"-BLACK-
Prix13.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100050222 3M HEAT SHRINK FLEXIBLE POLYOLEFIN TUBING EPS200-1/8-48"-BLACK-

3M™ Tuyau flexible en polyoléfine thermorétrécissable EPS200-1/8-48 po-Black-25 pcs, 48 po de long bâtonnets, 25 pièces, 25/caisse
N° D’ARTICLE MI09476134
N° MFR7100050222 3M HEAT SHRINK FLEXIBLE POLYOLEFIN TUBING EPS200-1/8-48"-BLACK-
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
Prix13.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité • Offre l’avantage d’une construction intégrale avec revêtement adhésif • Protège les composants électroniques, les épissures de câblage automobile, de camion et maritime ou l’empaquetage de fils • Fait de polyoléfine flexible noire • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Les tubes ignifuges sont conçus pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128597194
  • CUP_NON
    00051128597194

Aperçu

Description du fabricant
7100050222 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR FLEXIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité
  • Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif
  • Protège les composants électroniques, les épissures de câblage automobile, de camion et maritime ou l’empaquetage de fils
  • Fabriqué en polyoléfine flexible noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V