Motion
0230-15136

HUB CITY INC
0230-15136

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09476278
N° MFR0230-15136
Prix5,523.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-15136

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09476278
N° MFR0230-15136
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
Prix5,523.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Taille du boîtier
    326
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    326
  • Débit maximal tr/min
    44 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1570 po/lb;177.386 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    74 lb, 33.566 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.75 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.75 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    326-40/1 L WR 56C 1.938
  • Puissance d’entrée maximale
    2.75 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    320PCX
  • Style
    L
  • Couple nominal (po-lb)
    1570 po-lb;177.386 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-15136 326 40/1 L WR 56C 1.938