Motion
7100083075 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES À PAROIS MULTIPLES EN POLYOLÉFINE EPS400-

3M
7100083075 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL POLYOLEFIN TUBING EPS400-

3M™ Tuyau en polyoléfine à paroi multiple thermorétractable EPS400-,450-48 po-Black-12 Pcs, bâtonnets de 48 po, 12 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09476317
N° MFR7100083075 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL POLYOLEFIN TUBING EPS400-
Prix76.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100083075 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL POLYOLEFIN TUBING EPS400-

3M™ Tuyau en polyoléfine à paroi multiple thermorétractable EPS400-,450-48 po-Black-12 Pcs, bâtonnets de 48 po, 12 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09476317
N° MFR7100083075 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL POLYOLEFIN TUBING EPS400-
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
Prix76.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Dual-wall construction provides abrasion resistance and moisture-seal protection• Offers the advantage of integral, adhesive-lined construction• Offers protection for sealing voids in multiple wire bundles for automotive and marine applications• Made of semi-rigid polyolefin• Withstands temperatures of -67 to 230 degrees F (-55 to 110 degrees C)• Flame-retardant tubing is rated for 600V applications• UL Listed, CSA Certified and RoHS 2011/65/EU Compliant
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128597378
  • CUP_NON
    00051128597378

Aperçu

Description du fabricant
7100083075 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité
  • Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif
  • Offre une protection pour sceller les vides dans plusieurs faisceaux de fils pour les applications automobiles et marines
  • Fait de polyoléfine semi-rigide
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU