Motion
0230-15405

HUB CITY INC
0230-15405

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI09476724
N° MFR0230-15405
Prix5,523.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-15405

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI09476724
N° MFR0230-15405
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
Prix5,523.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    326
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    326
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1485 po/lb;167.78 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    74 lb, 33.566 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    10 hp
  • Puissance nominale en service normal
    10 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    326-5/1 R WR 182TC 1.438
  • Puissance d’entrée maximale
    10 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    320PCX
  • Style
    R
  • Couple nominal (po-lb)
    1485 po-lb;167.78 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-15405 326 5/1 R WR 182TC 1.438