Motion
7100085155 COMMANDE GRAND CROCHET MÉTALLIQUE CLASSIQUE ÉTERNEL, BRONZE HUILÉ,

3M
7100085155 COMMAND LARGE FOREVER CLASSIC OIL RUBBED BRONZE METAL HOOK,

Grand crochet métallique classique Forever Command, bronze huilé, FC13-ORB-2ES, paquet de 2
N° D’ARTICLE MI09476834
N° MFR7100085155 COMMAND LARGE FOREVER CLASSIC OIL RUBBED BRONZE METAL HOOK,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100085155 COMMAND LARGE FOREVER CLASSIC OIL RUBBED BRONZE METAL HOOK,

Grand crochet métallique classique Forever Command, bronze huilé, FC13-ORB-2ES, paquet de 2
N° D’ARTICLE MI09476834
N° MFR7100085155 COMMAND LARGE FOREVER CLASSIC OIL RUBBED BRONZE METAL HOOK,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.599 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308731281
  • CUP_NON
    00076308731281

Aperçu

Description du fabricant
GRAND COMMANDE 7100085155 POUR TOUJOURS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Suspendu sans dommage
  • Capacité pondérale : 5 livres
  • Taille : grand
  • Couleur : Bronze huilé
  • Contenu de l’emballage : 2 crochets, 4 bandes
  • Maintient fermement et s’enlève proprement
  • Facile à appliquer et à retirer
  • Fonctionne sur une variété de surfaces