Motion
BORNE DE DÉCONNEXION FEMELLE ENTIÈREMENT ISOLÉE EN NYLON 7000133659 3M HIGHLANDFD

3M
7000133659 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECT TERMINALFD

Borne de déconnexion femelle entièrement isolée en nylon 3M™ Highland, FDI18-187Q, AWG 22-18, 25/sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09476852
N° MFR7000133659 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECT TERMINALFD
Prix17.02 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133659 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECT TERMINALFD

Borne de déconnexion femelle entièrement isolée en nylon 3M™ Highland, FDI18-187Q, AWG 22-18, 25/sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09476852
N° MFR7000133659 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECT TERMINALFD
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
Prix17.02 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.061 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600023
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00051128600023

Aperçu

Description du fabricant
7000133659 3M HIGHLAND NYLON COMPLÈTEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet en nylon rouge isolé avec coutures en butte facilite l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.187-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • 25/sac