Motion
BORNE DE DÉCONNEXION FEMELLE ISOLÉE EN VINYLE 7000133661 3M HIGHLAND FD

3M
7000133661 3M HIGHLAND VINYL INSULATED FEMALE DISCONNECT TERMINAL FD

Borne de déconnexion femelle isolée en vinyle Highland 3M™ Highland FDV10-250Q, AWG 12-10, 25/sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09476856
N° MFR7000133661 3M HIGHLAND VINYL INSULATED FEMALE DISCONNECT TERMINAL FD
Prix21.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133661 3M HIGHLAND VINYL INSULATED FEMALE DISCONNECT TERMINAL FD

Borne de déconnexion femelle isolée en vinyle Highland 3M™ Highland FDV10-250Q, AWG 12-10, 25/sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09476856
N° MFR7000133661 3M HIGHLAND VINYL INSULATED FEMALE DISCONNECT TERMINAL FD
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
Prix21.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.95 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600047
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00051128600047

Aperçu

Description du fabricant
7000133661 3M VINYLE DE HIGHLAND
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Corps jaune isolé en vinyle, à joint bout à bout avec manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.25-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 25/sac