Motion
0230-18834

HUB CITY INC
0230-18834

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1200:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI09477823
N° MFR0230-18834
Prix4,196.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-18834

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1200:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI09477823
N° MFR0230-18834
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
Prix4,196.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    1806
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1806
  • Débit maximal tr/min
    1 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3217 po/lb;363.471 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    1200:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    1200:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po;190.50 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po;336.55 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po;317.50 mm
  • Poids
    29.00 lb, 13.154 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.056 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.056 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1806-1200/1 WR 56C 1.000 (MT LATÉRAL)
  • Puissance d’entrée maximale
    0.056 hp
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    1800
  • Style
    Double réduction
  • Couple nominal (po-lb)
    3217 po-lb;363.471 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-18834 1806 1200/1 WR 56C 1.000 (SID