Motion
0230-30907

HUB CITY INC
0230-30907

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09478416
N° MFR0230-30907
Prix7,940.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-30907

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09478416
N° MFR0230-30907
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
Prix7,940.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    3207
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3207
  • Couple de sortie maximal
    2277 po/lb;257.266 nm
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    300:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18.2500 po;463.55 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.0000 po;508 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16.6000 po;421.64 mm
  • Poids
    130 lb, 58.967 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.79 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.79 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BRIDE 3207-300/1 WR STD
  • Puissance d’entrée maximale
    0.79 hp
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    3200
  • Style
    Double réduction
  • Couple nominal (po-lb)
    2277 po-lb;257.266 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-30907 3207300/1WRSTDFLANGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif