Motion
RUBAN SANS COUTEAU TRILIGNE 7100104370 3M , KTS-TL6, VERT, FILAMENT ESPACÉ DE 6 MM

3M
7100104370 3M TRI LINE KNIFELESS TAPE, KTS-TL6, GREEN, 6 MM SPACED FILAMENT

Ruban sans couteau triligne 3M™ , KTS-TL6, vert, filaments espacés de 6 mm, 6.4 mm x 50m, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09478725
N° MFR7100104370 3M TRI LINE KNIFELESS TAPE, KTS-TL6, GREEN, 6 MM SPACED FILAMENT
Prix77.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100104370 3M TRI LINE KNIFELESS TAPE, KTS-TL6, GREEN, 6 MM SPACED FILAMENT

Ruban sans couteau triligne 3M™ , KTS-TL6, vert, filaments espacés de 6 mm, 6.4 mm x 50m, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09478725
N° MFR7100104370 3M TRI LINE KNIFELESS TAPE, KTS-TL6, GREEN, 6 MM SPACED FILAMENT
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
Prix77.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 verges
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308887278
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00076308887278

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN SANS COUTEAU À TROIS LIGNES 7100104370 3M ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban unique à triple doublure assure une largeur de bande précise et uniforme d’une extrémité à l’autre de la voiture.
  • Créez des fines rayures, des interstices et des coutures qui rivalisent avec un couteau ou un traceur
  • Créez des largeurs différentes en utilisant 6mm, 9mm ou une combinaison des deux