Motion
PLATEFORME POUR CLAVIER 7100145289 3M , RÉGLABLE, KP100LE, 25.5 PO X 12 PO

3M
7100145289 3M KEYBOARD PLATFORM, ADJUSTABLE, KP100LE, 25.5 IN X 12 IN

Plateforme de clavier 3M™ , réglable, KP100LE, 25.5 po x 12 po x 1.25 po
N° D’ARTICLE MI09478727
N° MFR7100145289 3M KEYBOARD PLATFORM, ADJUSTABLE, KP100LE, 25.5 IN X 12 IN
Prix194.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100145289 3M KEYBOARD PLATFORM, ADJUSTABLE, KP100LE, 25.5 IN X 12 IN

Plateforme de clavier 3M™ , réglable, KP100LE, 25.5 po x 12 po x 1.25 po
N° D’ARTICLE MI09478727
N° MFR7100145289 3M KEYBOARD PLATFORM, ADJUSTABLE, KP100LE, 25.5 IN X 12 IN
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
Prix194.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25.5 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Poids
    6.356 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111028179
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Réglage facile
  • CUP_NON
    00051111028179

Aperçu

Description du fabricant
7100145289 3M PLATEFORME DE CLAVIER,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Plate-forme de rechange pour les modèles de porte-clavier réglable 3M  : AKT60LE, AKT65LE, AKT70LE, AKT71LE, AKT90LE, AKT91LE, AKT170LE.
  • Comprend un repose-poignet en gel recouvert de cuirette facile à nettoyer et un tapis de souris précis avec conception à économie de batterie qui se positionne à droite ou à gauche.
  • Plateforme seulement, plateau pour clavier et piste non inclus.
  • Garantie de 5 ans sur la plateforme; garantie de 1 an sur le repose-poignet.