Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier215
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant215
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal5560 po/lb;628.19 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Poids25 lb, 11.34 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.5 hp
- Puissance nominale en service normal1.5 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant215-20/1 B WR 56C 1.000
- Puissance d’entrée maximale1.5 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres Viton
- Série210PCX
- StyleB
- Couple nominal (po-lb)5560 po-lb;628.19 Nm