Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1880 po, 30.18 mm
- Taille du boîtier215
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant215
- Débit maximal tr/min88 tr/min
- Couple de sortie maximal4898 po/lb;553.401 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids25.00 lb, 11.34 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.5 hp
- Puissance nominale en service normal1.5 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant215-20/1 B WR 56C 1.188
- Puissance d’entrée maximale1.5 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleB
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)4898 po-lb;553.401 Nm