Motion
RUBAN 7100218846 3M VHB LSE-110WF, BLANC, 1/2 PO X 36 VG, 45 MIL, 18 RO

3M
7100218846 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, 18 RO

LSE-110WF ACR FM TP POIDS 1/2 PO X 36 VG 18/CV
N° D’ARTICLE MI09479446
N° MFR7100218846 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, 18 RO
Prix75.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100218846 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, 18 RO

LSE-110WF ACR FM TP POIDS 1/2 PO X 36 VG 18/CV
N° D’ARTICLE MI09479446
N° MFR7100218846 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, 18 RO
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
Prix75.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    - Fixation de couvercle de lumière pour wagon - Assemblage de joint - Fixation de structure de support ABS - Fixation de plaque signalétique sur les véhicules commerciaux - Fixation de garniture de véhicule commercial - Fixation de verre à une porte de four métallique - Fixation de la proue de toit sur les carrosseries de camion - Assemblage de panneau à cadre/raideur à panneau - Fixation de support d’unité de cheminée - Construction de wagon intérieur - Fixation de plaque signalétique de carrosserie de camion - Liaison de canal en plastique extrudé - Fixation de la porte et de la plaque d’étanchéité - Fixation de montage et garniture - Fixation de carénage de garniture sur les extérieurs de cabine de camion
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060405567
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00638060405567

Aperçu

Description du fabricant
7100218846 3M RUBAN VHB LSE-110WF,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme à l’intérieur et à l’extérieur
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Adhésif acrylique modifié blanc de 0.045” mm (1.1 mm) et noyau en mousse acrylique conformable pour la liaison LSE sans apprêt
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudage, vis) ou les adhésifs liquides : élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • La mousse viscoélastique offre une absorption dynamique du stress pour réduire les vibrations et les chocs
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • Peut éliminer le besoin d’apprêter de nombreux plastiques et composites, augmentant la productivité et réduisant l’utilisation de produits chimiques