Motion
ANNEAU SCOTCHLOK 7010399912 3M NON ISOLÉ, 100/BOUTEILLE, M18-6R/SX,

3M
7010399912 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M18-6R/SX,

Anneau non isolé 3M™ Scotchlok™ 100/bouteille, M18-6R/SX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09479570
N° MFR7010399912 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M18-6R/SX,
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010399912 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M18-6R/SX,

Anneau non isolé 3M™ Scotchlok™ 100/bouteille, M18-6R/SX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09479570
N° MFR7010399912 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M18-6R/SX,
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.6 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128586409
  • CUP_NON
    10051128586409

Aperçu

Description du fabricant
7010399912 3M BAGUE D’ÉCRAN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse