Motion
ADAPTATEUR SCOTCHLOK 7010398079 3M MÂLE DOUBLE FEMELLE NON ISOLÉ, 50/B

3M
7010398079 3M SCOTCHLOK ADAPTER DOUBLE MALE FEMALE NON-INSULATED, 50/B

3M™ Adaptateur femelle mâle double Scotchlok™ non isolé, 50/bouteille, MA250DMMFX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09479734
N° MFR7010398079 3M SCOTCHLOK ADAPTER DOUBLE MALE FEMALE NON-INSULATED, 50/B
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010398079 3M SCOTCHLOK ADAPTER DOUBLE MALE FEMALE NON-INSULATED, 50/B

3M™ Adaptateur femelle mâle double Scotchlok™ non isolé, 50/bouteille, MA250DMMFX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09479734
N° MFR7010398079 3M SCOTCHLOK ADAPTER DOUBLE MALE FEMALE NON-INSULATED, 50/B
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
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.76 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128587819
  • CUP_NON
    10051128587819

Aperçu

Description du fabricant
7010398079 3M ADAPTATEUR SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Interconnecte deux connecteurs déjà fixés aux fils
  • Comprend un barillet non isolé à coutures bout à bout
  • Parfait pour diverses applications de taraudage et d’épissure de fils
  • Se marie avec une languette femelle et mâle de 0.25-in po de large
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et étamé pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 250 °C ( 482 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse