Motion
7000059366 3M TAPIS INTERAM I-10, 50 PO X 25 PI, 1 ROULEAU/CAISSE

3M
7000059366 3M INTERAM MAT I-10, 50 IN X 25 FT, 1 ROLL/CASE

3M™ Tapis Interam. I-10, 50 po x 25 pi, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09479749
N° MFR7000059366 3M INTERAM MAT I-10, 50 IN X 25 FT, 1 ROLL/CASE
Prix1,448.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000059366 3M INTERAM MAT I-10, 50 IN X 25 FT, 1 ROLL/CASE

3M™ Tapis Interam. I-10, 50 po x 25 pi, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09479749
N° MFR7000059366 3M INTERAM MAT I-10, 50 IN X 25 FT, 1 ROLL/CASE
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
Prix1,448.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25 pi
  • Épaisseur globale
    0.1875 po
  • Largeur totale
    50 po
  • Poids
    87.2 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115007026
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Tapis endothermique
  • CUP_NON
    00051115007026

Aperçu

Description du fabricant
7000059366 3M TAPIS INTERMÉDIAIRE I-10, 50
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les matériaux à base de fibres de céramique ne se dilatent en épaisseur que pour fournir une isolation à faible densité lorsqu’ils sont exposés à des températures élevées ou à des flammes
  • Les tapis souples peuvent s’adapter aux formes et aux surfaces complexes afin de pouvoir être facilement incorporés dans divers systèmes de protection contre les incendies
  • Permet la dissipation de la chaleur dans un état inattendu
  • Les tapis légers sont facilement coupés à la taille et à la forme désirées
  • Facile à installer et aucune préparation de surface requise