Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7010495797 3M , 11V2, 4X1-1

3M
7010495797 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4X1-1

Roues et outils diamantés hybrides 3M™ Polyimide Bond, 11V2, 4X1-1/2X1-1/4, X=1/4, W=1/4 D220 665HL, V=20 - MMMPBDW41239
N° D’ARTICLE MI09480281
N° MFR7010495797 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4X1-1
Prix1,217.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010495797 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4X1-1

Roues et outils diamantés hybrides 3M™ Polyimide Bond, 11V2, 4X1-1/2X1-1/4, X=1/4, W=1/4 D220 665HL, V=20 - MMMPBDW41239
N° D’ARTICLE MI09480281
N° MFR7010495797 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4X1-1
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
Prix1,217.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    1.5 po
  • Poids
    317.514 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les ferrites et la céramique - La liaison hybride résiste à la détérioration thermique et chimique - Conçu pour offrir la meilleure rétention de forme et la meilleure durée de vie des roues sans sacrifier le taux de coupe - Diverses conceptions de roues sont disponibles pour le carburation, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060000748
  • CUP_NON
    00638060000748

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010495797 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les ferrites et la céramique - La liaison hybride résiste à la détérioration thermique et chimique - Conçu pour offrir la meilleure rétention de forme et la meilleure durée de vie des roues sans sacrifier le taux de coupe - Diverses conceptions de roues sont disponibles pour le carburation, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client