Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492716 3M , 1A1, 7X1/2X1-1/4,

3M
7010492716 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/8 D120 663BI - MMMRBDW28480
N° D’ARTICLE MI09481088
N° MFR7010492716 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4,
Prix814.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492716 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/8 D120 663BI - MMMRBDW28480
N° D’ARTICLE MI09481088
N° MFR7010492716 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4,
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
Prix814.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Poids
    3.705 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté pour meulage du carbure cimenté, du carbure de tungstène et de la céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour offrir à la fois une rétention équilibrée de la forme et une performance de coupe libre - Différentes formes et tailles de meule disponibles - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308245979
  • CUP_NON
    00076308245979

Aperçu

Description du fabricant
7010492716 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté pour meulage du carbure cimenté, du carbure de tungstène et de la céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour offrir à la fois une rétention équilibrée de la forme et une performance de coupe libre - Différentes formes et tailles de meule disponibles - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté