Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493512 3M , 1A1, 6X1/2X1-1/4,

3M
7010493512 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 D220 654DJ - MMMRBDW42771-1
N° D’ARTICLE MI09481469
N° MFR7010493512 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4,
Prix1,130.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493512 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 D220 654DJ - MMMRBDW42771-1
N° D’ARTICLE MI09481469
N° MFR7010493512 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4,
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
Prix1,130.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- La liaison de résine phénolique permet une coupe rapide et froide - Offre un taux de coupe rapide et un retrait de stock - Maintient la forme contre les substrats difficiles - Conçu pour les opérations à basse température - Excellent pour les applications humides et sèches - Idéal pour les petits ateliers de meulage ou le réaffûtage interne - Disponible en formes 1V1, 1A1 avec trou d’arbre personnalisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308254797
  • CUP_NON
    00076308254797

Aperçu

Description du fabricant
7010493512 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- La liaison de résine phénolique permet une coupe rapide et froide - Offre un taux de coupe rapide et un retrait de stock - Maintient la forme contre les substrats difficiles - Conçu pour les opérations à basse température - Excellent pour les applications humides et sèches - Idéal pour les petits ateliers de meulage ou le réaffûtage interne - Disponible en formes 1V1, 1A1 avec trou d’arbre personnalisé