Motion
ROUE EN RÉSINE DIAMANTÉE 7010493555 3M  644BI, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=1/4  D400

3M
7010493555 3M DIAMOND RESIN WHEEL 644BI, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=1/4 D400

Roue en résine diamantée 3M™ 644BI, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=1/4 D400 644BI-MMMRBDW43648
N° D’ARTICLE MI09481488
N° MFR7010493555 3M DIAMOND RESIN WHEEL 644BI, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=1/4 D400
Prix816.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493555 3M DIAMOND RESIN WHEEL 644BI, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=1/4 D400

Roue en résine diamantée 3M™ 644BI, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=1/4 D400 644BI-MMMRBDW43648
N° D’ARTICLE MI09481488
N° MFR7010493555 3M DIAMOND RESIN WHEEL 644BI, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=1/4 D400
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
Prix816.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308255367
  • CUP_NON
    00076308255367

Aperçu

Description du fabricant
7010493555 3M ROUE EN RÉSINE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.