Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494568 3M , 1A1, 24X1-1/2X12,

3M
7010494568 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 24X1-1/2X12,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 24X1-1/2X12, X=3/4 D80 663BL - MMMRBDW45825
N° D’ARTICLE MI09481528
N° MFR7010494568 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 24X1-1/2X12,
Prix6,435.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494568 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 24X1-1/2X12,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 24X1-1/2X12, X=3/4 D80 663BL - MMMRBDW45825
N° D’ARTICLE MI09481528
N° MFR7010494568 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 24X1-1/2X12,
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
Prix6,435.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    24 po
  • Épaisseur globale
    1.5 po
  • Poids
    37.068 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308267605
  • CUP_NON
    00076308267605

Aperçu

Description du fabricant
7010494568 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.