Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493735 3M , 6A9, 4X1-1/8X.7874,

3M
7010493735 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A9, 4X1-1/8X.7874,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 6A9, 4X1-1/8X.7874, X=1/8, U=3/8 D280 625DG - MMMRBDW46909
N° D’ARTICLE MI09481546
N° MFR7010493735 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A9, 4X1-1/8X.7874,
Prix649.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493735 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A9, 4X1-1/8X.7874,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 6A9, 4X1-1/8X.7874, X=1/8, U=3/8 D280 625DG - MMMRBDW46909
N° D’ARTICLE MI09481546
N° MFR7010493735 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A9, 4X1-1/8X.7874,
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
Prix649.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    226.796 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308257354
  • CUP_NON
    00076308257354

Aperçu

Description du fabricant
7010493735 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.