Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010497954 3M , 6A2B, 6X11/4X21/2,

3M
7010497954 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2B, 6X11/4X21/2,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 6A2B, 6X11/4X21/2, X=3/4, W=3/4 D100 686BN MMMRBDW51586
N° D’ARTICLE MI09481658
N° MFR7010497954 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2B, 6X11/4X21/2,
Prix1,236.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010497954 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2B, 6X11/4X21/2,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 6A2B, 6X11/4X21/2, X=3/4, W=3/4 D100 686BN MMMRBDW51586
N° D’ARTICLE MI09481658
N° MFR7010497954 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2B, 6X11/4X21/2,
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
Prix1,236.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Poids
    15.4 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060028711
  • CUP_NON
    00638060028711

Aperçu

Description du fabricant
7010497954 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.