Motion
CONNECTEUR SCOTCHLOK BOUT À BOUT 7100165326 3M ISOLÉ EN NYLON SANS COUTURE, 50

3M
7100165326 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR SEAMLESS NYLON INSULATED, 50

3M™ Raccord sans couture Scotchlok™ nylon isolé, 50/bouteille, MN10BCX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09481712
N° MFR7100165326 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR SEAMLESS NYLON INSULATED, 50
Prix0.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165326 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR SEAMLESS NYLON INSULATED, 50

3M™ Raccord sans couture Scotchlok™ nylon isolé, 50/bouteille, MN10BCX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09481712
N° MFR7100165326 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR SEAMLESS NYLON INSULATED, 50
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
Prix0.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.2 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128590017
  • CUP_NON
    10051128590017

Aperçu

Description du fabricant
7100165326 3M BUTT DE BLOCS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril sans couture isolé en nylon jaune assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Offre une connexion électrique à l’extrémité prédécoupée d’un fil toronné
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • 1000/caisse
  • 50/carton, 500/caisse