Motion
7000133300 3M SCOTCHLOK BLOC FOURCHE ISOLÉ EN NYLON, 50/BOUTEILLE, MNG10-8FB

3M
7000133300 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-8FB

3M™ Scotchlok™ isolé en nylon, 50/bouteille, MNG10-8FBX, adapté à une utilisation dans un bloc de raccordement, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09481757
N° MFR7000133300 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-8FB
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133300 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-8FB

3M™ Scotchlok™ isolé en nylon, 50/bouteille, MNG10-8FBX, adapté à une utilisation dans un bloc de raccordement, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09481757
N° MFR7000133300 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-8FB
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128586907
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • CUP_NON
    00051128586907

Aperçu

Description du fabricant
7000133300 3M FOURCHE À BLOCS SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon jaune isolé avec coutures à butte assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • Convient à une utilisation dans un bornier
  • Taille de goujon n° 8
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse