Motion
BORNE DE DÉCONNEXION MÂLE ENTIÈREMENT ISOLÉE EN NYLON HIGHLAND 7000133669 3M  MTI1

3M
7000133669 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTI1

3M™ Highland™ Nylon Fully Insulated Male Disconnect Terminal MTI18-250Q, AWG 22-18, 25/bag, 10 Bags/Case
N° D’ARTICLE MI09482148
N° MFR7000133669 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTI1
Prix18.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133669 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTI1

3M™ Highland™ Nylon Fully Insulated Male Disconnect Terminal MTI18-250Q, AWG 22-18, 25/bag, 10 Bags/Case
N° D’ARTICLE MI09482148
N° MFR7000133669 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTI1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    0.3 po
  • Longueur totale
    0.95 po
  • Largeur totale
    0.44 po
  • Poids
    0.094 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600269
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00051128600269

Aperçu

Description du fabricant
7000133669 3M HIGHLAND NYLON COMPLÈTEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet à joint bout à bout isolé en nylon rouge permet l’insertion facile des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.25-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 25/sac