Motion
7000133670 3M BORNE DE DÉCONNEXION MÂLE ISOLÉE EN VINYLE HIGHLAND MTV1

3M
7000133670 3M HIGHLAND VINYL INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTV1

3M™ Highland™ Vinyl Insulated Male Disconnect Terminal MTV14-250Q, AWG 16-14, 25/bag, 10 Bags/Case
N° D’ARTICLE MI09482153
N° MFR7000133670 3M HIGHLAND VINYL INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTV1
Prix17.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133670 3M HIGHLAND VINYL INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTV1

3M™ Highland™ Vinyl Insulated Male Disconnect Terminal MTV14-250Q, AWG 16-14, 25/bag, 10 Bags/Case
N° D’ARTICLE MI09482153
N° MFR7000133670 3M HIGHLAND VINYL INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTV1
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
Prix17.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.93 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Poids
    0.083 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600290
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00051128600290

Aperçu

Description du fabricant
7000133670 3M VINYLE DE HIGHLAND
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet bleu isolé en vinyle à joint bout à bout avec manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir permettant une insertion facile des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.25-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 25/sac