Motion
7010293666 3M SCOTCHLOK CONNECTEUR FESSES HAUTE TEMPÉRATURE NON ISOLÉ 100/CAISSE

3M
7010293666 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE BUTT CONNECTOR NON-INSULATE 100/CS

3M™ Connecteur à fesses haute température Scotchlok™ non isolé, 100/bouteille, MU14BCHTX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482186
N° MFR7010293666 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE BUTT CONNECTOR NON-INSULATE 100/CS
Prix0.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010293666 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE BUTT CONNECTOR NON-INSULATE 100/CS

3M™ Connecteur à fesses haute température Scotchlok™ non isolé, 100/bouteille, MU14BCHTX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482186
N° MFR7010293666 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE BUTT CONNECTOR NON-INSULATE 100/CS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.56 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128589779
  • CUP_NON
    00051128589779

Aperçu

Description du fabricant
7010293666 3M SCOTCHLOK HAUTE TEMPÉRATURE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • À utiliser dans les fours, les moteurs, les luminaires et autres applications
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en acier durable pour les applications à haute température et doté d’un placage en nickel pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 482 °C ( 900 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon