Motion
FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ 7100210598 3M POUR ORDINATEUR PORTABLE À ÉCRAN LARGE DE 13.3 PO AVEC ATTA CONFORME

3M
7100210598 3M PRIVACY FILTER FOR 13.3 IN WIDESCREEN LAPTOP WITH COMPLY ATTA

3M™ Black Privacy Filter for 13.3 in Widescreen Laptop with COMPLY™ Attachment System, PF133W9B
N° D’ARTICLE MI09482764
N° MFR7100210598 3M PRIVACY FILTER FOR 13.3 IN WIDESCREEN LAPTOP WITH COMPLY ATTA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100210598 3M PRIVACY FILTER FOR 13.3 IN WIDESCREEN LAPTOP WITH COMPLY ATTA

3M™ Black Privacy Filter for 13.3 in Widescreen Laptop with COMPLY™ Attachment System, PF133W9B
N° D’ARTICLE MI09482764
N° MFR7100210598 3M PRIVACY FILTER FOR 13.3 IN WIDESCREEN LAPTOP WITH COMPLY ATTA
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ 7100210598 3M POUR 13.3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie Microlouver offre une intimité « d’obscurcissement » efficace de classe mondiale depuis les vues latérales à l’extérieur de l’angle de visionnement de 60 degrés
  • Comprend le système d’attache COMPLY. Il permet de passer rapidement et facilement d’une protection de la vie privée de classe mondiale à un partage d’écran en un seul rabat simple
  • Réversible entre un côté lustré et un côté mat antireflet
  • Réduit de 35 % la transmission de la lumière bleue à partir de l’écran
  • Le système d’attache COMPLY s’appuie sur une conception de charnière exclusive pour résister aux rigueurs d’une utilisation quotidienne
  • Aide à réduire les reflets afin que vous voyiez votre écran clairement avec une clarté d’image immaculée
  • La surface mate aide à réduire l’éblouissement et à masquer les empreintes digitales
  • Conçu avec une technologie de micropersienne avancée, créant une excellente expérience de visionnement haute résolution
  • Conçu pour s’adapter parfaitement au cadre surélevé de votre appareil
  • Facile à fixer, à retirer et à nettoyer
  • Offre aux écrans une couche supplémentaire de protection durable contre la poussière et les égratignures
  • 100 % inspecté à la main pour l’assurance de la qualité