Motion
7100172113 3M CONNECTEUR À VIS DE CISAILLEMENT QCI 4/0-600, 4/0 AWG-600 KCMIL, 1/CAISSE

3M
7100172113 3M SHEARBOLT CONNECTOR QCI 4/0-600, 4/0 AWG-600 KCMIL, 1 /CASE

Connecteur à boulon de cisaillement 3M™ QCI 4/0-600, 4/0 AWG-600 kcmil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09483182
N° MFR7100172113 3M SHEARBOLT CONNECTOR QCI 4/0-600, 4/0 AWG-600 KCMIL, 1 /CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100172113 3M SHEARBOLT CONNECTOR QCI 4/0-600, 4/0 AWG-600 KCMIL, 1 /CASE

Connecteur à boulon de cisaillement 3M™ QCI 4/0-600, 4/0 AWG-600 kcmil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09483182
N° MFR7100172113 3M SHEARBOLT CONNECTOR QCI 4/0-600, 4/0 AWG-600 KCMIL, 1 /CASE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.874 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128585399
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Connecteur
  • CUP_NON
    00051128585399

Aperçu

Description du fabricant
7100172113 3M CONNECTEUR DE BOULON DE CISAILLEMENT QCI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet à boulons de cisaillement et le tampon de contact sans étapes assurent une pression contractuelle optimale pour une performance fiable et une résistance mécanique à l’arrachement
  • La butée centrale intégrée permet un positionnement correct
  • Idéal pour connecter du cuivre, de l’aluminium ou pour passer du cuivre aux conducteurs en aluminium
  • Taille 5.12-in x 1.3-in de diamètre extérieur
  • Convient aux fils de calibre 1/0 AWG à 350 kcmil (brins)
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 105 °C ( 221 °F)
  • Homologué pour les applications à tension de 35 kV