Motion
7100175108 3M COSSE À DEUX TROUS À BOULON DE CISAILLEMENT MÉCANIQUE QL2-A-2-250, 2-250 KCMIL

3M
7100175108 3M MECHANICAL SHEARBOLT TWO-HOLE LUG QL2-A-2-250, 2-250 KCMIL

3M™ Cosse à deux trous à boulon de cisaillement mécanique QL2-A-2-250, 2-250 kcmil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09483199
N° MFR7100175108 3M MECHANICAL SHEARBOLT TWO-HOLE LUG QL2-A-2-250, 2-250 KCMIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100175108 3M MECHANICAL SHEARBOLT TWO-HOLE LUG QL2-A-2-250, 2-250 KCMIL

3M™ Cosse à deux trous à boulon de cisaillement mécanique QL2-A-2-250, 2-250 kcmil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09483199
N° MFR7100175108 3M MECHANICAL SHEARBOLT TWO-HOLE LUG QL2-A-2-250, 2-250 KCMIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.531 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128610077
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Crampons
  • CUP_NON
    00051128610077

Aperçu

Description du fabricant
7100175108 3M BOULONS À PERCER MÉCANIQUES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec les terminaisons QT-lll rétractables à froid
  • Le boulon de boulon de boulon de cisaillement étagé cisaille au même endroit, peu importe la section transversale du conducteur
  • Le coussin de contact assure une pression contractuelle optimale pour une performance fiable et une résistance mécanique à l’arrachement
  • Convient aux conducteurs en cuivre ou en aluminium
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI 199.4, classe 2