Motion
7100175170 COSSE À UN TROU DE BOULON DE CISAILLEMENT SÉRIE QLS 2-250, 2-250 KCMIL

3M
7100175170 SHEARBOLT ONE-HOLE LUG QLS SERIES 2-250, 2-250 KCMIL

Cosse à un trou pour boulon de cisaillement série QLS 2-250, 2-250 kcmil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09483207
N° MFR7100175170 SHEARBOLT ONE-HOLE LUG QLS SERIES 2-250, 2-250 KCMIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100175170 SHEARBOLT ONE-HOLE LUG QLS SERIES 2-250, 2-250 KCMIL

Cosse à un trou pour boulon de cisaillement série QLS 2-250, 2-250 kcmil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09483207
N° MFR7100175170 SHEARBOLT ONE-HOLE LUG QLS SERIES 2-250, 2-250 KCMIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.531 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128610473
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Crampons
  • CUP_NON
    00051128610473

Aperçu

Description du fabricant
7100175170 BOULONS DE CISAILLEMENT À UN TROU DE COSSE QLS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception du boulon de cisaillement est dotée d’une plaque de friction qui aide à prévenir les dommages au conducteur électrique tout en offrant une force de contact améliorée
  • Convient aux fils de calibre 2 AWG à 250 kcmil
  • Fabriqué en aluminium durable et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Installation facile sans outils de sertissage
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI C119.4.