Motion
RUBAN À ENDOS PLAT REPULPABLE 7100027855 3M  R3127, BLANC, 36 MM X 55 M, 4.2 MIL,

3M
7100027855 3M REPULPABLE FLATBACK TAPE R3127, WHITE, 36 MM X 55 M, 4.2 MIL,

3M™ Ruban à dos plat repulpable R3127, blanc, 36 mm x 55 m, 4.2 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09483250
N° MFR7100027855 3M REPULPABLE FLATBACK TAPE R3127, WHITE, 36 MM X 55 M, 4.2 MIL,
Prix40.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100027855 3M REPULPABLE FLATBACK TAPE R3127, WHITE, 36 MM X 55 M, 4.2 MIL,

3M™ Ruban à dos plat repulpable R3127, blanc, 36 mm x 55 m, 4.2 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09483250
N° MFR7100027855 3M REPULPABLE FLATBACK TAPE R3127, WHITE, 36 MM X 55 M, 4.2 MIL,
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
Prix40.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Largeur
    1.42 po

Détails

  • Application
    - Base de départ - Épissures de fesses - Fermeture de rouleau
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131176331
  • CUP_NON
    00051131176331

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOS PLAT REPULPABLE 7100027855 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction repulpable élimine le besoin d’enlever l’épissure des déchets et empêche la contamination de l’usine de papier cassée
  • L’endos plat en papier rend le ruban idéal pour les applications d’épissage, de tabulation et de fermeture de rouleau sur une grande variété de papiers
  • Adhésif résistant à la chaleur à haute adhérence qui offre une adhérence instantanée à une grande variété de grades de papier
  • Répond aux exigences des règlements indirects sur les additifs alimentaires, comme décrit dans les normes FDA 21 CFR 176.170 et FDA 21 CFR 176.180