Motion
7100089132 NOTES ESCAMOTABLES SUPER COLLANTES R330-10SSMIA, 3 PO X 3 PO (76

3M
7100089132 POST-IT SUPER STICKY POP-UP NOTES R330-10SSMIA, 3 IN X 3 IN (76

Notes escamotables super collantes Post-it® R330-10SSMIA, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm), collection Miami, 10 tampons/paquet, 90 feuilles/tapis
N° D’ARTICLE MI09483372
N° MFR7100089132 POST-IT SUPER STICKY POP-UP NOTES R330-10SSMIA, 3 IN X 3 IN (76
Prix27.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100089132 POST-IT SUPER STICKY POP-UP NOTES R330-10SSMIA, 3 IN X 3 IN (76

Notes escamotables super collantes Post-it® R330-10SSMIA, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm), collection Miami, 10 tampons/paquet, 90 feuilles/tapis
N° D’ARTICLE MI09483372
N° MFR7100089132 POST-IT SUPER STICKY POP-UP NOTES R330-10SSMIA, 3 IN X 3 IN (76
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
Prix27.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.941 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125006859
  • CUP_NON
    00051125006859

Aperçu

Description du fabricant
FENÊTRE CONTEXTUELLE SUPER COLLANTE 7100089132 POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, feuillets éclair, collection Miami
  • Les notes de style accordéon sont spécialement conçues pour fonctionner dans les distributeurs de notes escamotables Post-it®
  • Les billets Super Sticky Notes Post-it® ont 2X le pouvoir d’adhérence
  • Cessez de passer des heures à transcrire des notes après un remue-méninges; téléchargez l’application gratuite Post-it®. Vous pouvez maintenant saisir et enregistrer instantanément votre travail afin de pouvoir partager des notes avec votre équipe sans récapitulation ni retard
  • À utiliser pour des notes ou des rappels à vous-même ou aux autres
  • 10 serviettes/paquet, 90 feuilles/paquet
  • Pour les recharges, recherchez l’icône en forme d’accordéon sur tous les emballages de notes éphémères super collantes Post-it®
  • Les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® sont recyclables.