Motion
7100099196 NOTES ESCAMOTABLES SUPER COLLANTES R330-10SST, 3 PO X 3, 90SH 10-

3M
7100099196 POST-IT SUPER STICKY POP-UP NOTES R330-10SST, 3 IN X 3, 90SH 10-

Notes escamotables super collantes Post-it® R330-10SST, 3 po x 3, 90sh , paquet de 10
N° D’ARTICLE MI09483378
N° MFR7100099196 POST-IT SUPER STICKY POP-UP NOTES R330-10SST, 3 IN X 3, 90SH 10-
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100099196 POST-IT SUPER STICKY POP-UP NOTES R330-10SST, 3 IN X 3, 90SH 10-

Notes escamotables super collantes Post-it® R330-10SST, 3 po x 3, 90sh , paquet de 10
N° D’ARTICLE MI09483378
N° MFR7100099196 POST-IT SUPER STICKY POP-UP NOTES R330-10SST, 3 IN X 3, 90SH 10-
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.942 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00053200019792
  • CUP_NON
    00053200019792

Aperçu

Description du fabricant
FENÊTRE CONTEXTUELLE SUPER COLLANTE 7100099196 POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, feuillets éclair, collection Bora Bora
  • Les notes de style accordéon sont spécialement conçues pour fonctionner dans les distributeurs de notes escamotables Post-it®
  • Les billets Super Sticky Notes Post-it® ont 2X le pouvoir d’adhérence
  • Téléchargez l’application gratuite Post-it®. Que vous travailliez ou que vous appreniez à distance, l’application Post-it® est le moyen idéal de capturer et de partager des idées, de faire le suivi des affectations ou de créer des calendriers colorés avec vos amis. Partager sur plusieurs plateformes, y compris Dropbox, Trello®, PowerPoint® ou synchronisé sur vos appareils
  • À utiliser pour des notes ou des rappels à vous-même ou aux autres
  • 10 serviettes/paquet, 90 feuilles/paquet
  • Les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® sont recyclables
  • Le papier dans les super feuillets adhésifs Post-it® provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable.