Motion
7100103512 FIXATIONS INTÉRIEURES SCOTCH RF4720, 7/8 PO X 7/8 PO (22, 2 MM X 22

3M
7100103512 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4720, 7/8 IN X 7/8 IN (22, 2 MM X 22

Attaches intérieures Scotch RF4720, 7/8 po x 7/8 po (22,2 mm x 22,2 mm), blanches, 12 ensembles de carrés
N° D’ARTICLE MI09483511
N° MFR7100103512 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4720, 7/8 IN X 7/8 IN (22, 2 MM X 22
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100103512 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4720, 7/8 IN X 7/8 IN (22, 2 MM X 22

Attaches intérieures Scotch RF4720, 7/8 po x 7/8 po (22,2 mm x 22,2 mm), blanches, 12 ensembles de carrés
N° D’ARTICLE MI09483511
N° MFR7100103512 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4720, 7/8 IN X 7/8 IN (22, 2 MM X 22
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.875 po
  • Largeur
    0.875 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141966755
  • CUP_NON
    00051141966755

Aperçu

Description du fabricant
ATTACHES INTÉRIEURES SCOTCH 7100103512
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre un lien solide au contact
  • Peut supporter jusqu’à 3 lb/1 lb par 1 po
  • Dure jusqu’à 10,000 fermetures
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • La doublure se décolle pour exposer un adhésif fort
  • Idéal pour une utilisation sur les surfaces finies/peintes, le métal nu, le verre, le plastique et plus. Assurez-vous que votre surface est propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Dimensions : 7/8 po x 7/8 po
  • Couleur : Blanc